Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar PROFIRAPID 85 Satellitenantenne Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar PROFIRAPID 85 Satellitenantenne Rot
Telestar PROFIRAPID 85 Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14813697
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5109850-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Die TELESTAR PROFIRAPID Außeneinheiten sind durchgängig aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Schrauben und Unterlegscheiben bestehen aus Edelmetall. Die TELESTAR Außeneinheiten garantieren Ihnen somit jahrzehntelange Haltbarkeit. Selbstverständlich sind alle PROFIRAPID Typen in den Farben schiefergrau, beige und ziegelrot erhältlich. Für jeden Anwendungsfall also die richtige Farbvariante. Die hochwertigen Empfangskonvertoren werden durch ein formschönes Wetterschutzgehäuse vor den Unwillen des Wetters geschützt. Entsprechend Ihrem Wunsch gibt es eine Vielzahl von Ausführungen bei den TELESTAR-Außeneinheiten. Je nach Ausstattung eignen sich die PROFIRAPID Außeneinheiten zum Empfang von Analog- und/oder Digitalprogrammen
von z.B. ASTRA und/oder Eutelsat sowie für Ein- oder Mehrteilnehmeranlagen. Natürlich können Sie jeden TELESTAR Satellitenreceiver nach Wunsch frei mit den verschiedenen Außeneinheiten kombinieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Antenne
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
38.2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.