Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Click Sing 149x148.5 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable Click Sing 149x148.5 mm Rot
Durable Click Sing 149x148.5 mm Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14807762
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486203
EAN/GTIN:
     4005546405131
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Durch das aufklappbare Sichtfenster sind CLICK SIGN Türschilder besonders praktisch in der Anwendung. Die farbigen Rahmen ermöglichen die deutliche Abtrennung verschiedener Bereiche/ Etagen in z.B. Bildungseinrichtungen oder Krankenhäusern.
Türschild aus Kunststoff mit farbigem Rahmen
Leichter Austausch der Kartoneinlagen durch Aufklappen des Sichtfensters
Zum Anschrauben oder Ankleben, inkl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung
Passende Einsteckschilder (Art. 4852) separat erhältlich zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT ®
Maße: 149 x 148,5 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
148.5 mm
Höhe
149 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485202
€ 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.