Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Artikel
Katrin 460058 Papiertuch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-14807726
Hersteller:
Katrin
Herst.-Nr.:
460058
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100000 mm
Höhe
210 mm
Durchmesser
190 mm
... >
Körperpflegeprodukte
>
Hygiene-Papier
>
Papiertücher
Weitere Suchbegriffe:
Rollenpapierhandtücher
,
handtuchrollen 2 lagig
,
handtuchrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,60*
Preis gilt ab 36 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 72 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 180 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 360 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handtuchrolle "Kirchner ÖKO" für Midi-Box
Celtex
3437
€ 7,41*
Ähnlich
Handtuchrolle aus Zellstoff für Mini-Box, 1-lagig
Celtex
13495
€ 4,04*
Ähnlich
Handtuchrolle aus Zellstoff für Mini-Box, 2-lagig
Celtex
013310
€ 3,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.