Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Classic One stop M2 Papiertuch


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Katrin Classic One stop M2 Papiertuch
Katrin Classic One stop M2 Papiertuch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14807402
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     345287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Länge (mm)
255 mm
Lieferumfang
Anzahl
160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 3.360 Blätter (ab € 0,00837* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,48*
€ 46,98
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,91*
€ 46,30
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,56*
€ 43,51
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 36,26*
€ 43,15
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 35,60*
€ 42,36
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 28,11*
€ 33,45
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.