Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Classic One Stop M2 Papiertuch


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Katrin Classic One Stop M2 Papiertuch
Katrin Classic One Stop M2 Papiertuch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14807401
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     345270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Länge (mm)
250 mm
Lieferumfang
Anzahl
144
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,37*
  
Preis gilt ab 36 Kartons
1 Karton enthält 3.045 Blätter (ab € 0,01292* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 47,13*
€ 56,08
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 45,55*
€ 54,20
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 43,39*
€ 51,63
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 43,36*
€ 51,60
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,38*
€ 50,43
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,83*
€ 49,78
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 35,42*
€ 42,15
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.