Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Advanced hand towel zigzag fold Papiertuch


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Tork Advanced hand towel zigzag fold Papiertuch
Tork Advanced hand towel zigzag fold Papiertuch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14807261
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
230 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
200
Menge pro Behälter
3000 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,38*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 134,82*
€ 160,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 133,90*
€ 159,34
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 130,21*
€ 154,95
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 127,21*
€ 151,38
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 102,38*
€ 121,83
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
ab € 64,46*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
ab € 72,49*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
ab € 74,16*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
ab € 78,76*
Zubehör
Santral
HSU15E
ab € 142,79*
Zubehör
Santral
HSU15P
ab € 143,17*
Zubehör
Santral
HSU31E
ab € 151,28*
Zubehör
Santral
HSU31P
ab € 150,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.