Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 262103403 Schlüsselanhänger Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wedo 262103403 Schlüsselanhänger Blau
Wedo 262103403 Schlüsselanhänger Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14807228
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262103403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger wedo kunststoff
schlüssel anhänger
WEDO Schlüsselanhänger blau. Aus Kunststoff, mit S-Haken, zur übersichtlichen Kennzeichnung Ihrer Schlüssel. Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm. Gepackt zu 10 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Höhe
52 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.