Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 262103401 Schlüsselanhänger Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wedo 262103401 Schlüsselanhänger Schwarz
Wedo 262103401 Schlüsselanhänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14807226
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262103401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger kunststoff schwar...
schlüssel anhänger
WEDO Schlüsselanhänger schwarz. Aus Kunststoff, mit S-Haken, zur übersichtlichen Kennzeichnung Ihrer Schlüssel. Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm. Gepackt zu 10 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Höhe
52 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.