Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3.5mm/2 x RCA Audio-Kabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 3.5mm/2 x RCA Audio-Kabel 5 m Schwarz
DeLOCK 3.5mm/2 x RCA Audio-Kabel 5 m Schwarz
DeLOCK 3.5mm/2 x RCA Audio-Kabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14688776
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84212
EAN/GTIN:
     4043619842124
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Dieses Klinkenkabel von Delock können Sie z.B. beim Anschluss Ihrer Soundkarte an einen Verstärker einsetzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.