Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE IMC Service Health Manager Network management


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE IMC Service Health Manager Network management
HPE IMC Service Health Manager Network management
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14681342
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG398AAE
EAN/GTIN:
     886112801991
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
hp lizenz
hp lizenzen
HP Intelligent Management Center (IMC) ist eine modulare, umfassende Plattform für die Ressourcenverwaltung. Mit seiner umfassenden Unterstützung für Geräte bietet IMC echtes End-to-End-Management für das gesamte Netzwerk und den gesamten Prozesszyklus. IMC Service Health Manager (SHM) ist ein IMC Modul, das durch die Visualisierung von Infrastruktur- oder Netzwerkvarianz/-faktoren im Service-Pfad End-to-End-Service-Überwachung und Service-Qualitätssicherung bietet. SHM nutzt von anderen IMC Komponenten abgeleitete Daten zur Ermittlung kritischer Leistungskennzahlen. SHM aggregiert anschließend KPIs (Key Performance Indicators), um KQI-Metriken (Key Quality Indicator) zu generieren. KQIs können so modelliert werden, dass sie eine visuelle Darstellung der Verpflichtungen im Rahmen des Service-Level-Agreements (SLA) bieten. Mit SHM können Administratoren visuell ein bestimmtes Qualitätsniveau für definierte Services bestimmen und proaktive Maßnahmen zur Einhaltung der SLAs ergreifen.

Management
• Vordefinierte KPIs und benutzerdefinierte KPIs: Umfassende Sammlung von KPIs: bietet fünf vordefinierte KPIs (Geräteüberwachung, Schnittstellenüberwachung, NQA-Sprachkommunikation, NQA-Link, NTA-Datenverkehr) durch Extraktion der KPI-Indizes von allen IMC Modulen (einschließlich Plattform-Traps, Leistung, NQA und NTA), um auf Messungen basierende Definitionen der Netzwerkleistung umzusetzen. Vordefinieren umfassender KQIs: ermöglicht es Ihnen, vorab verschiedene KQIs (z. B. Gerätestatus, Schnittstellenleistung, Qualität der NQA-Sprachkommunikation und -Links oder Datenverkehr des NTA-Hosts) zu definieren.
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Network management
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
4.3GHz Intel Pentium
Mindestsystemvoraussetzungen
Firefox 3.6+/Internet Explorer 8.0+
Empfohlener Prozessor
3.0GHz Intel Xeon/Intel Core 2 Duo
Empfohlener RAM
4096 MB
Sonstige Funktionen
Management-Plattform
IMC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.692,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.917,17*
€ 5.851,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.875,40*
€ 5.801,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.752,43*
€ 5.655,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.692,21*
€ 5.583,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U4AJ4E
ab € 678,71*
Zubehör
HP
U4BC7E
ab € 2.878,79*
Zubehör
HP
JG748AAE
ab € 5.435,13*
Zubehör
HP
JG747AAE
ab € 3.209,84*
Zubehör
HP
U4AR3E
ab € 1.829,98*
Zubehör
HP
U4AX2E
ab € 2.363,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.