Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW92889 Stromunterbrecher 4 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW92889 Stromunterbrecher 4 4 Modul(e)
Gewiss GW92889 Stromunterbrecher 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14665009
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 4polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
25 A
Energiebedarf
30-20 kA
Merkmale
Schaltleistung
25000 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: gewiss leitungsschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.