Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW92852 Stromunterbrecher 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW92852 Stromunterbrecher 2 Modul(e)
Gewiss GW92852 Stromunterbrecher 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14664994
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
50 A
Energiebedarf
25-15 kA
Merkmale
Schaltleistung
25000 A
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: gewiss leitungsschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.