Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW92692 Stromunterbrecher 4 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW92692 Stromunterbrecher 4 4 Modul(e)
Gewiss GW92692 Stromunterbrecher 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14664927
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 4polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
50 A
Energiebedarf
20-12.5 kA
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, DVE, NF
Weitere Suchbegriffe: gewiss leitungsschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.