Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW92652 Stromunterbrecher 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW92652 Stromunterbrecher 2 Modul(e)
Gewiss GW92652 Stromunterbrecher 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14664907
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
50 A
Energiebedarf
25-15 kA
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, DVE, NF
Weitere Suchbegriffe: gewiss leitungsschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.