Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW92649 Stromunterbrecher 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW92649 Stromunterbrecher 2 Modul(e)
Gewiss GW92649 Stromunterbrecher 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14664904
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
25 A
Energiebedarf
30-20 kA
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, DVE, NF
Weitere Suchbegriffe: gewiss leitungsschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.