Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW92552 Stromunterbrecher 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW92552 Stromunterbrecher 2 Modul(e)
Gewiss GW92552 Stromunterbrecher 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14664867
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW92552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
40 A
Energiebedarf
25-15 kA
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, DVE, NF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.