Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Power Pack 1620 C 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1600 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Power Pack 1620 C 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1600 W Beutellos
Thomas Power Pack 1620 C 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1600 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14606264
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     786203
EAN/GTIN:
     4005435104893
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
  • 1600 Watt max.
    - 2-stufige Hochleistungsturbine.
    - 20 Liter Kunststofftank.
    - 4 Doppelllenkrollen.
    - Motorkopf in Hochglanzoptik.
    - Zubehöraufnahme im Motorkopf.
    - Kabelhalterung.
    - Parkstellung.
    - Konische Kompaktbauweise.
    - Handlicher Tragegriff.
    - Farbe: violettblau.
    - Standardzubehör 32 mm.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1600 W
Variable Energie
Ja
Leistungskontrolle
Mechanisch
Stromstärke
16 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Kabellänge
5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
20 l
Produktfarbe
Blau
Kapazität Flüssigkeitstank
13 l
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Chrom
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen Wassertank
20 l
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas
787421
ab € 11,97*
Zubehör
Thomas
787215
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.