Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Gastroback Design Plus Fleischwolf 350 W Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14606175
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41403
EAN/GTIN:
     4016432414038
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Design Fleischwolf Plus

Frisch & selbst gemacht
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Würstchenaufsatz
Ja
Kebbe-Zubereiter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Material
Gehäusematerial
Metall
Technische Details
Leistung
350 W
Produktfarbe
Silber, Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Würstchendeckel
Ja
Rücklauf
Ja
Kabellänge
1.2 m
Maximale Leistung (blockierter Motor)
1500 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
377 mm
Gewicht
3150 g
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.