Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 240x105mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 240x105mm Weiß
Elba 240x105mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14594420
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100590064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
105 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Karton
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.