Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens VSQ5X1230 Staubsauger 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens VSQ5X1230 Staubsauger 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
Siemens VSQ5X1230 Staubsauger 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
Siemens VSQ5X1230 Staubsauger 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
Siemens VSQ5X1230 Staubsauger 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14552451
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     VSQ5X1230
EAN/GTIN:
     4242003607916
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Q 5.0 extreme silencePower - Alles außer gewöhnlich: Besonders leise und dabei erstaunlich stark.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
850 W
Jährlicher Energieverbrauch
34 kWh
Variable Energie
Ja
Energiebedarf
10A
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Kabellänge
12.1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
4.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
70 dB
Betriebsradius
13 m
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
307 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
5800 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
VSZ3B212
ab € 76,35*
Zubehör
Siemens
VSZ7A400
ab € 174,13*
Zubehör
Siemens
VZ123HD
ab € 16,43*
Zubehör
Siemens
VZ154HFB
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.