Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-EJC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony LCS-EJC3
Sony LCS-EJC3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14542924
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSEJC3B.SYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Gepolsterte Tasche schützt α NEX Kameras mit befestigtem E-Objektiv vor Staub und Kratzern.

Verwendbar mit E-Objektiven bis 18-55 mm.

Hochwertige, elegante Optik in Lederimitatausführung aus Polyurethan.

Schnappverschluss zur Betrachtung des LC-Displays der Kamera bei befestigter Tasche.

Praktische Innentaschen für Ersatzspeicherkarten und Objektivkappe.

Schultertragegurt mitgeliefert.

Abmessungen (mm) ca.: 130 x 94 x 140 (B x H x T).

Gewicht: 155 g.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
155 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
NEX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.