Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Rolle 1-lagig thermisch, hohe Auflösung für Kartenzahlung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta Rolle 1-lagig thermisch, hohe Auflösung für Kartenzahlung
Exacompta Rolle 1-lagig thermisch, hohe Auflösung für Kartenzahlung
Exacompta Rolle 1-lagig thermisch, hohe Auflösung für Kartenzahlung
Exacompta Rolle 1-lagig thermisch, hohe Auflösung für Kartenzahlung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14376672
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40901E
EAN/GTIN:
     3130633409011
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
In einer Schachtel verpackt, für einen optimalen Schutz im Laden

Hochsensibles Papier für eine exzellente Lesbarkeit des Drucks.

Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen.

Box mit 2 Packungen von 5 Rollen eingeschweißt - Karton von 3 Boxen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Merkmale
Druckmediengewicht
55 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Rollenaußendurchmesser
47 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,3102*
€ 28,92914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,6902*
€ 27,00134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,96*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 13,66002*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,35002*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,44*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.