Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Bueno 04.1308.0011 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Bueno 04.1308.0011 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Bueno 04.1308.0011 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Bueno 04.1308.0011 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Bueno 04.1308.0011 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Bueno 04.1308.0011 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Bueno 04.1308.0011 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Bueno 04.1308.0011 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Bueno 04.1308.0011 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Bueno 04.1308.0011 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
WMF Bueno 04.1308.0011 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14147038
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1308.0011
EAN/GTIN:
     4211129050401
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wmf wasserkocher 1,7 l
Der BUENO Waserkocher aus Edelstahl mit seinem verstecktem Edelstahlheizelement bringt mit 2.400 Watt volle Leistung, so dass man nicht lange auf 1,7 Liter heißes Wasser warten muss. Clevere Extras: beleuchtete, außenliegende Wasserstandsanzeige, herausnehmbarer, abwaschbarer Kalk-Wasserfilter und sein komfortabler Soft-Touch-Griff. Praktisch: der kabellose Wasserkocher mit separatem Gerätesockel, in dem sich auch die Kabelaufwicklung verbirgt. Sicher: durch Trockenlauf- und Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und Deckelverriegelung.

Edelstahl zeugt von gutem Geschmack in der Küche. Die Frühstücksserie BUENO ist die Kombination aus zeitlos edlem Material und charmant gerundeten Formen mit schwarzen Elementen. BUENO ist absolut schick und modern designed - wie der Name verspricht: einfach gut. Zum BUENO Frühstücksset gehören ein 1,7 Liter Wasserkocher, ein Zweischlitztoaster sowie frei Kaffeemaschinen mit unterschiedlichen Ausstattungsdetails.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1020 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1350 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WMF
04.1302.0012
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.