Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WL0096 Netzwerk-Antenne N-Typ 14 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WL0096 Netzwerk-Antenne N-Typ 14 dBi
LogiLink WL0096 Netzwerk-Antenne N-Typ 14 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14111951
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WL0096
EAN/GTIN:
     4052792007428
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
logilink wlan antenne
wlan antenne
Wireless LAN Antenne von LogiLink mit Verstärkung von bis zu 14 dBi. Geeignet um die Stärke und die Reichweite des WLAN Signals zu verbessern. Der Anschluss erfolgt via N-Stecker.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
14 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Merkmale
Antenne Steckertyp
N-Typ
Kabellänge
1 m
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.