Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WL0093 Netzwerk-Antenne N-Typ 9 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WL0093 Netzwerk-Antenne N-Typ 9 dBi
LogiLink WL0093 Netzwerk-Antenne N-Typ 9 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14111948
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WL0093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne 9dbi
wlan antenne
Wireless LAN Antenne von LogiLink mit Verstärkung von bis zu 9 dBi. Geeignet um die Stärke und die Reichweite des WLAN Signals zu verbessern. Der Anschluss erfolgt via N-Stecker.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Merkmale
Antenne Steckertyp
N-Typ
Kabellänge
1 m
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: logilink wlan antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.