Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7205A-01 (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7205A-01 (PS) Schwarz
Rivacase 7205A-01 (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14108149
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6902101172058
EAN/GTIN:
     6902101172058
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
218 g
Innenmaße (B x T x H)
130 x 150 x 105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SamsungGX20; Casio Exilim EX-F1; Casio Exilim EX-FH20;
Armband
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
165 x 180 x 130 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.