Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 80 cm Alu-Satellitenschüssel, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 80 cm Alu-Satellitenschüssel, Hellgrau
Goobay 80 cm Alu-Satellitenschüssel, Hellgrau
Goobay 80 cm Alu-Satellitenschüssel, Hellgrau
Goobay 80 cm Alu-Satellitenschüssel, Hellgrau
Goobay 80 cm Alu-Satellitenschüssel, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14101288
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67334
EAN/GTIN:
     4040849673344
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Mobile Sat-Anlage
Parabolantenne
SAT-Antenne
80 cm Alu-Satellitenschüssel
für Ein-/Mehrteilnehmer mit besonders stabilem Feedarm, der jedem Sturm trotzt
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
38.8 dBi
Reflektorart
Offset
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
730 mm
Gewicht
3800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.