Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 80 cm Alu-Satellitenschüssel, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 80 cm Alu-Satellitenschüssel, Anthrazit
Goobay 80 cm Alu-Satellitenschüssel, Anthrazit
Goobay 80 cm Alu-Satellitenschüssel, Anthrazit
Goobay 80 cm Alu-Satellitenschüssel, Anthrazit
Goobay 80 cm Alu-Satellitenschüssel, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14101287
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67333
EAN/GTIN:
     4040849673337
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Mobile Sat-Anlage
Parabolantenne
SAT-Antenne
80 cm Alu-Satellitenschüssel
für Ein-/Mehrteilnehmer mit besonders stabilem Feedarm, der jedem Sturm trotzt
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
38.8 dBi
Reflektorart
Offset
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
730 mm
Gewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.