Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Morgenthaler Silva


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCM Morgenthaler Silva
VCM Morgenthaler Silva
VCM Morgenthaler Silva
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14069253
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     17460
EAN/GTIN:
     4012246174601
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wer wie VCM die Welt immer wieder mit neuen Augen sieht, kann auch immer wieder mit neuen Ideen und technischen Innovationen überraschen und begeistern. VCM - Kabelführungen haben einen extrem hohen Standard, was neben einer dauerhaften und zuverlässigen Qualität, auch ein einzigartiges Servicepaket und Befestitungsmaterial für die Kabelführung beinhaltet. Die Liebe zum Detail macht einen VCM Kabelkanal zu etwas ganz Besonderem.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.