Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-102485 Herst.-Nr.: KAB0009 EAN/GTIN: 4260113576113 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Kabelhalter, schwarz/weiß" von LogiLink Kabelhalter mit Klebestreifen von LogiLink zum Halten von Kabeln, Stiften, Kopfhörern etc. Einfache Befestigung, Schutzfolie von Klebestreifen entfernen und den Kabelhalter an die gewünschte Position bringen. Im Set enthalten sechs Kabelhalter in zwei Farben (Schwarz/Weiß). Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 116 mm | | Verpackungshöhe | 18 mm | | Verpackungslänge | 178 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 1,08* | € 1,67* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 1,12* | € 1,73* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 1,18* | € 1,82* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 1,21* | € 1,87* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 1,56* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,18* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|