Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smit Visual enamel Design profile 90 x 120 cm Whiteboard 900 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smit Visual enamel Design profile 90 x 120 cm Whiteboard 900 x 1200 mm
Smit Visual enamel Design profile 90 x 120 cm Whiteboard 900 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-139209
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     11101.109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel emailliert 120 x 180c...
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
900 x 1200 mm
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.