Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Inkjet CD-Etiketten A4 Ø 116 mm weiß Papier matt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Inkjet CD-Etiketten A4 Ø 116 mm weiß Papier matt 50 St.
HERMA Inkjet CD-Etiketten A4 Ø 116 mm weiß Papier matt 50 St.
HERMA Inkjet CD-Etiketten A4 Ø 116 mm weiß Papier matt 50 St.
Artikel-Nr.:
     467-HERM4849
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4849
EAN/GTIN:
     4008705048491
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD-Etiketten aus mattem Inkjet-Spezialpapier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Professionelle CD-Beschriftung leicht gemacht. Aus hochwertigem, gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken.

- CD-Etiketten aus mattem Inkjet-Spezialpapier, auf A4-Blättern, selbstklebend
- Perfekt konturenscharfer Druck, höchste Farbbrillanz, Foto-Qualität
- Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken
- Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett
- Speziell für Inkjetdrucker
- Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
327 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Kreis
Druckmediengewicht
90 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
116 mm
Etikettenhöhe
116 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
50 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
2 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,58*
€ 11,04*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 12,19*
4 Tage
96
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 22,72*
5 Tage
96
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 33,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8895
ab € 9,70*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,74*
Zubehör
Herma
4850
ab € 7,52*
Zubehör
Herma
4824
ab € 7,49*
Zubehör
Herma
8831
ab € 7,32*
Zubehör
Herma
8830
ab € 7,48*
Zubehör
Herma
8832
ab € 7,51*
Zubehör
Herma
8837
ab € 7,51*
Zubehör
Herma
4820
ab € 7,47*
Zubehör
Herma
8840
ab € 7,48*
Zubehör
Herma
4815
ab € 24,59*
Zubehör
Herma
4816
ab € 24,78*
Zubehör
Herma
4823
ab € 7,50*
Zubehör
Herma
4825
ab € 7,55*
Zubehör
Herma
4831
ab € 7,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.