Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA4849
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4849
EAN/GTIN:
     4008705048491
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
HERMA 4849 CD-/DVD-Etiketten inkl. Positionierhilfe für Inkjet Drucker DIN A4 (Ø 116 mm, 25 Blatt, Papier, matt) selbstklebend, bedruckbar, permanent haftende CD-Aufkleber, 50 Klebeetiketten, weiß. CD-Etiketten aus mattem Inkjet-Spezialpapier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Professionelle CD-Beschriftung leicht gemacht. Aus hochwertigem, gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. Kostenlose Softwarelösungen unter herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Breite:
116 MM
Höhe:
116 MM
Durchmesser:
116 MM
Grammatur:
167 g/m²
Dicke:
125 µ
Format:
A4
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,57*
€ 11,05*
13 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 12,18*
5 Tage
96
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,28*
€ 22,77*
Lager 42XH2
96
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 33,28*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8895
ab € 9,70*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,75*
Zubehör
Herma
4850
ab € 7,53*
Zubehör
Herma
4824
ab € 7,54*
Zubehör
Herma
8831
ab € 7,29*
Zubehör
Herma
8830
ab € 7,48*
Zubehör
Herma
8832
ab € 7,48*
Zubehör
Herma
8837
ab € 7,52*
Zubehör
Herma
4820
ab € 5,04*
Zubehör
Herma
8840
ab € 7,50*
Zubehör
Herma
4815
ab € 24,52*
Zubehör
Herma
4816
ab € 24,58*
Zubehör
Herma
4823
ab € 7,52*
Zubehör
Herma
4825
ab € 7,49*
Zubehör
Herma
4831
ab € 7,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.