Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3474-200 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Avery 3474-200 selbstklebendes Etikett Weiß
Avery 3474-200 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3474-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3474-200
EAN/GTIN:
     4004182249512
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Unsere weißen Universal-Etiketten heißen so, weil Sie sie wirklich überall und vielseitig einsetzen können. Ob Sie nun Briefe beschriften und versenden möchten, Unterlagen und Dokumente im Büro strukturieren oder zu Hause Ordnung in den Schrank bringen wollen - mit den weißen Etiketten im Format 70x37mm sind Sie genau richtig. Dieses Format eignet sich aber z.B. auch perfekt zum Aktualisieren von Werbemitteln oder wenn Sie das Porto für große Kundenmailings selber drucken möchten.

Die neue, einzigartige ultragrip-Technologie auf der Rückseite des Etikettenbogens macht Drucken so einfach wie nie! Den Unterschied merken sie durch die spürbar bessere Produktqualität, die Ihnen einen absolut präzisen Druckereinzug und staufreies Drucken garantiert. Das funktioniert auch hervorragend bei bereits stark beanspruchten Druckerwalzen in älteren Druckern: Sie können sich auch hier durch den optimalen Blatteinzug und die sichere Bogenführung auf einen absolut präzisen Ausdruck verlassen. Unsere neue, zum Patent angemeldete Technologie bringt Ihnen zudem eine zusätzliche Zeit- und Kostenersparnis: Ideal für Stapelverarbeitung, Seriendruck und größeren Druckaufträgen - kein ungewollter, gleichzeitiger Einzug von mehreren Bogen! Unsere 4-seitige QCT-Sicherheitskante (Quattro-Clean-Technology) verhindert außerdem Klebstoffablagerungen im Drucker. Diese Etiketten können auf allen gängigen Farb-/Laserdruckern und Inkjet Druckern und Farb-/Kopierern bedruckt werden.

Unsere FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichten Etiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässig starker und permanenter Klebkraft auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
4800 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 35,85*
€ 46,64*
1 Tag
22
pro Paket
€ 5,49*
ab € 35,96*
€ 46,90*
2 Tage
77
pro Paket
€ 2,90*
ab € 37,94*
€ 49,17*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 41,58*
€ 55,74*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 42,89*
€ 55,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,64*
€ 55,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,37*
€ 55,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,58*
€ 49,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paket
1 Paket enthält 4.800 Etiketten (ab € 0,00747* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.