Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 3474-200 Universal-Etiketten 70 x 37mm Papier Weiß 5280 St. Permanent haftend F


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y894862
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3474-200
EAN/GTIN:
     4004182249512
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Mehr Inhalt: + 20 Blatt EXTRA! Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3474-200 im Format 70 x 37 mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. als Adress-Etiketten und für Aktualisieren von Werbemitteln (4.800 Etiketten/Packung + 480 Etiketten EXTRA). Dank der innovativen ultragrip-Technologie können Sie sich auf einen ultrapräzisen Druckereinzug und absolut staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Die QCT-Sicherheitskante verhindert Klebstoffablagerungen im Drucker. Druckerdurchlauf für Laser-Drucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD. Die Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen und überzeugen mit einem klaren Druckbild ohne Verwischen.Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach mit den Avery Zweckform gratis Vorlagen im Design&Print Online Designer oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt.
Features:
Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft
Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip-Technologie
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Ideal zum universellen Einsatz, z.B. zum Ordnen, Organisieren und Markieren
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Universal
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Typ:
Universal
Packungsinhalt:
220 Blatt
Geeignet für:
Farblaserdrucker
Form:
Rechteckig
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
37 mm
Anwendung:
Universal
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
70 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
70 x 37 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Handbeschriftung:
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 35,81*
€ 46,32*
2 Tage
22
pro Paket
€ 5,49*
ab € 35,97*
€ 46,57*
3 Tage
77
pro Paket
€ 2,90*
ab € 37,75*
€ 48,77*
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 41,76*
€ 55,03*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 42,88*
€ 55,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,03*
€ 65,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,46*
€ 64,81
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,92*
€ 64,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,81*
€ 60,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,64*
€ 54,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,76*
€ 49,69
pro Paket
1 Paket enthält 4.800 Etiketten (ab € 0,0087* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.