Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Universaletiketten 3474-200 Selbsthaftend DIN A4 Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8028316
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8028316
Artikel-Nr.:
     94QG7-8028316
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3474-200
EAN/GTIN:
     4004182249512
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3474-200 220 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Blatt pro Pack: 220 Blatt. Breite: 70 mm. Etiketten pro Blatt: 24 Stück. Etiketten pro Pack: 5280 Stück. Etikettencode: 14. Farbe: Weiß. Format: 70 x 37 mm. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3474-200. Höhe: 37 mm. Lieferumfang: 5280 x Universaletiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Nein. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
37 mm
Breite:
70 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 35,81*
€ 46,32*
1 Tag
22
pro Paket
€ 5,49*
ab € 35,97*
€ 46,57*
Lager 94QG7
77
pro Paket
€ 2,90*
ab € 37,75*
€ 48,77*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 41,76*
€ 55,03*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 42,88*
€ 55,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,77*
€ 58,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,44*
€ 57,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,71*
€ 55,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,11*
€ 52,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,92*
€ 49,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,75*
€ 44,92
pro Paket
1 Paket enthält 4.800 Etiketten (ab € 0,00787* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.