Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumaxx Mercato Notebooktasche Aktenkoffer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumaxx Mercato Notebooktasche Aktenkoffer Silber
Alumaxx Mercato Notebooktasche Aktenkoffer Silber
Alumaxx Mercato Notebooktasche Aktenkoffer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13526265
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45188
EAN/GTIN:
     4021068451883
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Abnehmbarer Schultertrageriemen, zwei Zahlenkombinationsschlösser. Innen: Herausnehmbare Laptop-Polsterung, herausnehmbares Organizerteil im Deckel inkl. zwei A4 Fächern, vier Stiftschlaufen, drei Visitenkartenfächern, drei Klettverschlusstaschen. - Farbe: silber; - Material: Aluminium; - Außenmaß: ca. 46 x 35 x 11 cm; - Innenmaße Laptopfach: ca. 44,5 x 32,5 x 10 cm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Aluminium
Produkthauptfarbe
Silber
Kombinationsschlösser
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
460 x 110 x 350 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
445 x 100 x 325 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.