Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic VNAI-215 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic VNAI-215 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13391010
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     VNAI-215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Diese von oben zugängliche Laptop-Tasche ist geradlinig und mit einem Hauch subtiler Eleganz für die berufliche Nutzung geeignet. Sie besitzt spezielle Fächer für Ihren 15,6-Zoll-Laptop, Ihre Dokumente und das tägliche Zubehör, das Sie auf dem Weg von und zur Arbeit brauchen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
419 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
368 mm
Gewicht
400 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.