Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumaxx C-1 Notebooktasche Aktenkoffer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumaxx C-1 Notebooktasche Aktenkoffer Silber
Alumaxx C-1 Notebooktasche Aktenkoffer Silber
Alumaxx C-1 Notebooktasche Aktenkoffer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13378188
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
„CARBON“ Look, verstärkte Kanten, Heavy-Duty-Griff, zwei Zahlenkombinationsschlösser, abnehmbarer Schultertrageriemen. Innen: Herausnehmbare Polsterung für das Laptop, herausnehmbares Organizerteil im Deckel inkl. zwei A4 Fächern, vier Stiftschlaufen, drei Visitenkartenfächern, drei Klettverschlusstaschen. Laptop attaché case in „CARBON“ Look. Reinforced edges, two combination locks, shoulder strap. Inside: Removable padding, organizer compartment in the lid with: two A4 compartments, four pen loops, three name card compartments, three pockets.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Aluminium
Produkthauptfarbe
Silber
Kombinationsschlösser
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
455 x 150 x 335 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
435 x 90 x 315 mm
Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallkoffer, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, jüscha aktenkoffer aluminium silber, aktenkoffer alu, aktenkoffer alumaxx, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45188
ab € 70,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.