Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi OA 85 I Satellitenantenne Braun, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi OA 85 I Satellitenantenne Braun, Rot
Wisi OA 85 I Satellitenantenne Braun, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13354716
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     OA 85 I
EAN/GTIN:
     4010056189112
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
  • Reflektor - Aluminium, pulverbeschichtet.
    - Durchmesser - 85 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Rot
Material
Aluminium
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
37 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Gewicht
5800 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.