Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DIGIRAPID 80 A Satellitenantenne Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar
Telestar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13118253
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5109721-AB
EAN/GTIN:
     4024035972114
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Die DIGIRAPID 80 ist eine hochwertige Satellitenantenne, deren Spiegel komplett aus Aluminium gefertigt ist. Die Außeneinheit ist in 3 Farben lieferbar, verfügt über ein vormontiertes Rückenteil mit Masthalterung sowie eine Schnellmontage LNB-Halterung aus Guss zur Befestigung eines LNBs mit 40mm Feeddurchmesser.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Aluminium
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Antenne
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
38 dBi
Offset-Winkel
25.62 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.