Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr G 5216 Gefrierschrank Freistehend 472 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr G 5216 Gefrierschrank Freistehend 472 l Weiß
Liebherr G 5216 Gefrierschrank Freistehend 472 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12941324
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     G 5216-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Türanschlag
Rechts
Gehäusematerial
Stahl
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
472 l
Gefrierkapazität
30 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
30 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-ST
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
513 l
Gefrierfachtemperatur (min)
-28 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-14 °C
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
267 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
1725 mm
Gewicht
104000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
111000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.717,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,86*
€ 2.283,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.903,84*
€ 2.265,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,55*
€ 2.166,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,39*
€ 2.107,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,73*
€ 2.044,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.