Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen
Digitus Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen
Digitus Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen
Digitus Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen
Digitus Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen
Digitus Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen
Digitus Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen
Digitus Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1280680
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PB-4U
EAN/GTIN:
     4016032205999
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Gehäuse-Zubehör
  • tiefenverstellbar
    - stapelbar (Befestigungsmaterial im Lieferumfang)
    - kompakte Lieferung (zusammengeklappt)
    - erweiterbar mit Dach-/Bodenchassis (separat erhältlich)
    - Rückseite mit Ausstanzungen zur Verkabelung
    - Höhen- und Tiefenbeschriftung

    Die Patch-Halter zur Wandmontage werden zur Installation von 483 mm (19“)-Komponenten verwendet. Sie sind, je nach individuellem Platzbedarf, erhältlich in versch. Höheneinheiten. Die verstellbare Tiefe (von 225 mm bis zu 399 mm) ermöglicht Installationen von auch größeren Komponenten. Ein großer ausgestanzter Bereich an der Rückseite kann zur Kabelführung genutzt werden, wenn die Kabel beispielsweise direkt aus der Wand kommen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungsvolumen
4346 cm³
Paketgewicht
3640 g
Merkmale
Rack-Kapazität
4U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
505 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
3000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Leergehäuse, leergehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.