Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 8051 Zeichenhalter und Informationsstand Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable 8051 Zeichenhalter und Informationsstand Transparent
Durable 8051 Zeichenhalter und Informationsstand Transparent
Durable 8051 Zeichenhalter und Informationsstand Transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124230400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Höhe
100 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,1148*
€ 1,4348*
10 Tage
750
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,1568*
€ 1,4876*
2 Tage
6525
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,1596*
€ 1,5684*
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,2192*
€ 1,6344*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,2472*
€ 1,6648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4348*
€ 1,70741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4248*
€ 1,69551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4148*
€ 1,68361
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1148*
€ 1,32661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145802
€ 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.