Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA803607 Herst.-Nr.: 805119 EAN/GTIN: 4005546810515 |
| |
|
| | |
| - Tischnamensschild
- Material: Kunststoff
- in Dachform, 2-seitig lesbar mit auswechselbarem Blanko-Einsteckschild mit Dekorrahmen
- Größe (B x H): 100 x 52/104 mm
- Farbe: transparent
- Anzahl der Etiketten je Packung: 25 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 25 | Ausrichtung: | quer | Breite: | 104 mm | Bruttogewicht: | 0.58 kg | Farbe: | farblos | Farbname: | farblos | Höhe: | 100 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischnamensschilder durable, tischnamensschild, 8051, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tischkarte, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,43* | € 4,23* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 26,39* | € 33,65* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 27,46* | € 35,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 28,33* | € 36,18* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,67* | € 36,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0984* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|