Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C265-BLK Audio-Kabel 100 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasker TASR-C265-BLK Audio-Kabel 100 m Schwarz
Tasker TASR-C265-BLK Audio-Kabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12781322
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TASR-C265-BLK
EAN/GTIN:
     8010246014176
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 1mm² tra...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
250 x 160 x 250 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7620 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Dicke
7.2 mm
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.