Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C118-BLK Audio-Kabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tasker TASR-C118-BLK Audio-Kabel 100 m Schwarz
Tasker TASR-C118-BLK Audio-Kabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12756283
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TASR-C118-BLK
EAN/GTIN:
     5412810121441
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
190 x 105 x 190 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3200 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,833*
€ 0,99127
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.