Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
 | Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
 | Speichermedien | SSD |
 | Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
 | Gesamtkapazität der SSDs | 500 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 500 GB |
 | SSD Schnittstelle | PCI Express |
 | NVMe | Ja |
 | SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 |
 | Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
 | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
 | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Lieferumfang | Maus enthalten | Ja |
 | Tastatur enthalten | Ja |
 | Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
 | Betriebsanleitung | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | i3-12100 |
 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation |
 | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
 | Prozessor-Threads | 8 |
 | Leistungskerne | 4 |
 | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.3 GHz |
 | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 3.3 GHz |
 | Prozessor-Cache | 12 MB |
 | Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
 | Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
 | Grundleistung des Prozessors | 60 W |
 | Maximale Turboleistung | 89 W |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
 | Speicherlayout | 1 x 8 GB |
 | Speicherkartensteckplätze | 2x DIMM |
 | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 180 mm |
 | Tiefe | 384 mm |
 | Höhe | 375 mm |
 | Gewicht | 7000 g |
Design | Gehäusetyp | Mini Tower |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Anzahl der 3,5 | 3 |
 | Anzahl der 5,25 | 1 |
 | Anzahl der 2,5 | 1 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | Line-out | Ja |
 | Line-in | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 75 % |
Energie | Stromversorgung | 350 W |
 | Stromversorgung - Eingang Spannung | 230 V |
 | Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Leistungen | Produkttyp | PC |
 | Marktpositionierung | Haus |
 | Motherboard Chipsatz | Intel H610 |
 | Audio-System | High Definition Audio |
 | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
 | Schalldruckpegel | 23.8 dB |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |