|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-125152908 Herst.-Nr.: 210864 EAN/GTIN: 8711369210864 |
| |
|
|  |  |
 | Ideal zur Verarbeitung kleinerer Fleischmengen und zum Wurstmachen. Nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Aluminium-Gehäuse. Behälter aus Gusseisen. Stößel und Fleischwanne aus Kunststoff. Fleischwanne auch als Deckel verwendbar. Aluminium-Schnecke, Edelstahlmesser. Inklusive 2 Scheiben Ø 65,8 mm (4 mm und 7 mm), sowie 3 Wurstfüllstutzen (Ø 12, 15 and 20 mm). Aufsatz für Steak-Tartar. Ein-/Aus-/Rückwärts-Schalter. Gewicht: 5,20 kg. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 274 mm |  | Tiefe | 195 mm |  | Höhe | 430 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |