Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFMB113A Nuanced Red 35,6 cm (14") Schutzhülle Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Reflect REFMB113A Nuanced Red 35,6 cm (14") Schutzhülle Rot
Case Logic Reflect REFMB113A Nuanced Red 35,6 cm (14") Schutzhülle Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-125095389
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3205430
EAN/GTIN:
     0085854259743
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.